曜日別特売
HA30BF ヘルメット セフメット用バッテリーボックス 3730用 ファン付き タジマツール(TJMデザイン) 13104090

HA30BF ヘルメット セフメット用バッテリーボックス 3730用 ファン付き タジマツール(TJMデザイン) 13104090
HA30BF ヘルメット セフメット用バッテリーボックス 3730用 ファン付き タジマツール(TJMデザイン) 13104090
HA30BF ヘルメット セフメット用バッテリーボックス 3730用 ファン付き タジマツール(TJMデザイン) 13104090
HA30BF ヘルメット セフメット用バッテリーボックス 3730用 ファン付き タジマツール(TJMデザイン) 13104090
HA30BF ヘルメット セフメット用バッテリーボックス 3730用 ファン付き タジマツール(TJMデザイン) 13104090
HA30BF ヘルメット セフメット用バッテリーボックス 3730用 ファン付き タジマツール(TJMデザイン) 13104090

ヘルメット セフメット用バッテリーボックス 3730用 ファン付き

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード13104090品番HA30BF
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ファン付バッテリーボックス
送風ファン付きバッテリーボックス
ヘッドライトユニット用電源(ファンのみでも使えます)
タジマ充電池3730 / 単3形電池、両方が使えるハイブリッド電源
帽体内の湿度が上がらず蒸れを防止します
※電池別売

用途
タジマセフメット専用アクセサリー
適合機種タジマセフメットシリーズ幅(mm)99ブラック高さ(mm)142質量(g)110奥行(mm)46
注意
※取り扱い説明書をよく読んでから使用してください。製品仕様は予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする