HASFH ヘルメット セフメット用セフハンドライトホルダー タジマツール(TJMデザイン) 13104196

HASFH ヘルメット セフメット用セフハンドライトホルダー タジマツール(TJMデザイン) 13104196
HASFH ヘルメット セフメット用セフハンドライトホルダー タジマツール(TJMデザイン) 13104196

ヘルメット セフメット用セフハンドライトホルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード13104196品番HASFH
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

ハンドライトホルダー
セフメットサイドのセフ取付溝に取付けられるホルダー
対応ハンドライトサイズ:直径14~30mm

用途
タジマセフメット専用アクセサリー
適合機種タジマセフメットシリーズ幅(mm)40ブラック高さ(mm)82質量(g)27奥行(mm)48
注意
※取り扱い説明書をよく読んでから使用してください。製品仕様は予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする