曜日別特売
HASVCS ヘルメット用あご耳紐セット ビニール タジマツール(TJMデザイン) 13104248

HASVCS ヘルメット用あご耳紐セット ビニール タジマツール(TJMデザイン) 13104248
HASVCS ヘルメット用あご耳紐セット ビニール タジマツール(TJMデザイン) 13104248

ヘルメット用あご耳紐セット ビニール

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
スモーク
内容量1個注文コード13104248品番HASVCS
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

セフメット用アクセサリー
交換用あご耳紐セット
ワンタッチ着脱
汚れやホコリが付きにくいビニール製
水洗いができて衛生的

用途ヘルメットのあご耳紐適合機種タジマセフメットシリーズ幅(mm)220スモーク高さ(mm)335質量(g)30奥行(mm)7
注意
※取り扱い説明書をよく読んでから使用してください。製品仕様は予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする