用途スーツケース、キャリーケースとして。ビジネス 修学旅行 海外旅行 国内旅行 キャリーバッグ 軽量 ブラック 42L 74L 114L材質ABS、PC質量(kg)4.05サイズM容量(L)66~74機能グリップハンドル4箇所付き。荷物の積み下ろしや移動に便利、荷室が3cm拡張するので収納容量が最大14%アップ、ジッパーは防爆式で刃物などが通りにくく防犯性が高い、TSAロック機能、キャスターは付属の工具で交換が可能。予備車輪1個付き、キャスター2輪に車輪固定用ストッパー付き。電車内で揺れても安心です、ハンドル高さ調節可能(Sサイズは3段階、Mサイズ・Lサイズは2段階)、拡張部の布は撥水加工寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44.5×27.5~30.5×65