曜日別特売
C272-4(BR) キャンピングレジャーベッド YAMAZEN(山善) 13105140

C272-4(BR) キャンピングレジャーベッド YAMAZEN(山善) 13105140
C272-4(BR) キャンピングレジャーベッド YAMAZEN(山善) 13105140
C272-4(BR) キャンピングレジャーベッド YAMAZEN(山善) 13105140
C272-4(BR) キャンピングレジャーベッド YAMAZEN(山善) 13105140
C272-4(BR) キャンピングレジャーベッド YAMAZEN(山善) 13105140
C272-4(BR) キャンピングレジャーベッド YAMAZEN(山善) 13105140
C272-4(BR) キャンピングレジャーベッド YAMAZEN(山善) 13105140
C272-4(BR) キャンピングレジャーベッド YAMAZEN(山善) 13105140
C272-4(BR) キャンピングレジャーベッド YAMAZEN(山善) 13105140
C272-4(BR) キャンピングレジャーベッド YAMAZEN(山善) 13105140
C272-4(BR) キャンピングレジャーベッド YAMAZEN(山善) 13105140

キャンピングレジャーベッド

(5件のレビュー)
ブラウン
内容量1台注文コード13105140品番C272-4(BR)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

前後ともリクライニング式ベッド。折りたためばコンパクトに収納。小物収納ポケット付き。

用途屋外で使える折りたたみレジャーチェア、アウトドアチェア、バーベキューチェア、レジャーベッドとして。災害時や休憩用の簡易ベッドとしても。ブラウン耐荷重(kg)80材質構造部材:(フレーム)スチール、表面加工:(フレーム)エポキシ樹脂、張り材:ポリエステル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×195×24.5-86折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)65×55×10.5座面高(cm)24.5
取扱説明書:(0.35MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-20
用途: 日常作業時の救急対応として
NPO法人しろい環境塾その他業種

必要な時に広げて使え、使用が終わったらコンパクトに畳んで収納できて場所を取らない

対象商品 : 25543185
2022-04-04
用途: 屋外で昼寝をしたり、海辺で利用しています。
自動車・二輪車・自転車関連業

屋外で昼寝をしたり、海辺で利用しています。ベッドは大変安定していて満足です

対象商品 : 25543185
2022-05-09
用途: 部屋でくつろぐ時間に使用
建設業・工事業

背もたれのリクライニングがもう少し細やかならば、より良いと思います。

対象商品 : 25543185
2020-07-03
用途: 休憩時間
建設業・工事業

屈折部が露出していて腕などに当たることが気になりカバーがあるとよい

1が参考にしています
対象商品 : 25543185
2020-02-06
用途: 仮眠用
サービス業

軽くて持ち運びは容易である。着地面の足の部分が丸くなっているため、寝転んで下のものを拾おうとすると、バランスが崩れ転倒する。用心が必要である。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする