C15100HMF HMマークフラワーカップ サンナップ 13105158

 

C15100HMF HMマークフラワーカップ サンナップ 13105158
C15100HMF HMマークフラワーカップ サンナップ 13105158
C15100HMF HMマークフラワーカップ サンナップ 13105158

HMマークフラワーカップ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)156
内容量1袋(100個)注文コード13105158品番C15100HMF
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は569円となります。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥548
販売価格(税別)
498

材質/バージンパルプ100%、内面PEラミネート加工

用途ホールマーク社デザインの花柄をおしゃれにアレンジした紙コップです。ふだん使いにも、おもてなしにも、各種サービス用にも。容量(mL)156高さ(mm)73口径(Φmm)65.5底径(Φmm)46.2FSC認証認定FSC認証番号FSC-C142153
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-28
用途: デザインが好評
製造業

お客様に出した時にかわいらしいとほめられました。
さすがですねと言われました。

2025-05-27
用途: 来客時の呈茶に
製造業

今まで愛用していたサンナップの紙コップが取扱終了になっていたため、初めて購入しました。
写真で見たときに赤が濃すぎる、と思っていましたが、実物はそんなこともなく上品な赤色でした。
絵柄もかわいらしく、100個入りなので1個あたりの価格も安くおさえられ、大満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする