サンナップ
厚紙カップ ダークグリーン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(50個)
1袋(50個)
1袋(40個)
容量(mL)
280
280
400
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
13105210
品番
AC2850PDG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥636
販売価格(税別)
¥
578
バスケットに入れる
材質/バージンパルプ100%
用途
両面ラミネート加工でコールドドリンクでも安心して使えます。
容量(mL)
280
高さ(mm)
94.5
口径(Φmm)
79.6
底径(Φmm)
51.9
FSC認証
認定
FSC認証番号
FSC-C142153