サンナップ
厚紙カップ ダークグリーン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(40個)
1袋(50個)
1袋(40個)
容量(mL)
400
280
400
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(40個)
注文コード
13105219
品番
AC4040PDG
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は669円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥658
販売価格(税別)
¥
598
バスケットに入れる
材質/バージンパルプ100%
用途
両面ラミネート加工でコールドドリンクでも安心して使えます。
容量(mL)
400
高さ(mm)
116.2
口径(Φmm)
84.6
底径(Φmm)
58.9
FSC認証
認定
FSC認証番号
FSC-C142153