C27100A-F 森林認証ペーパーカップ サンナップ 13105246

C27100A-F 森林認証ペーパーカップ サンナップ 13105246
C27100A-F 森林認証ペーパーカップ サンナップ 13105246

森林認証ペーパーカップ

商品レビューを投稿する
内容量1箱(100個)
容量(mL)275
容量(オンス)9
内容量1箱(100個)注文コード13105246品番C27100A-F
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

材質/バージンパルプ100%/内面PEラミネート加工

用途環境に優しいペーパーカップです。普段使いからアウトドアまで幅広く使えます。材質バージンパルプ100%/内面PEラミネート加工容量(mL)275高さ(mm)92.3口径(Φmm)76.8容量(オンス)9底径(Φmm)52.6入数100FSC認証認定FSC認証番号FSC-C142153
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする