BIG DAISHOWA
メガニューベビーチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
シャンク
C4
L
75
注文コード
13107066
品番
C4-MEGA13N-75
参考基準価格(税別)
¥32,300
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク・把握径・L
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
実績を誇るニューベビーチャックの高速回転シリーズ。高精度・汎用性に加え、高速加工を可能にしました。
付属品
ナット
質量(kg)
0.7
L
75
H
64 max.
タイプ
センタスルー
L1
54
ΦD
35
シャンク
C4
チャック
メガニューベビーチャック
適合コレット
NBC13-□
刃具調整量H(mm)
64
把握径D(Φmm)
2.5~13