曜日別特売
C4-MEGA20N-60 メガニューベビーチャック BIG DAISHOWA 13107091

メガニューベビーチャック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個L60注文コード13107091品番C4-MEGA20N-60
参考基準価格(税別)¥37,900販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

実績を誇るニューベビーチャックの高速回転シリーズ。高精度・汎用性に加え、高速加工を可能にしました。

付属品ナット質量(kg)0.8L60H53 max.タイプセンタスルーΦD46チャックメガニューベビーチャック適合コレットNBC20-□シャンクテーパNo.C4刃具調整量H(mm)53把握径D(Φmm)2.5~20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする