BIG DAISHOWA
ニューハイパワーミーリングチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
質量(kg)
6.3
5.2
6.3
7.5
6
1.8
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13107529
品番
BT50-HMC32-135
参考基準価格(税別)
¥52,800
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
BIG独自のスリット機構により、エンドミル加工のヘビーカットからファインカットまで、ハイパワー&高精度にサポート。
レンチは付属していません。
質量(kg)
6.3
L
135
Φd
32
ΦD
80
刃具調整量H(mm)
78~95
適合レンチ
FK80-90
最低把握長E(mm)
71