BIG DAISHOWA
ニューハイパワーミーリングチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
把握径(Φmm)
20
16
20
25
32
質量(kg)
1.7
0.8
1
1.4
1.3
1.7
1.6
1.5
2.3
2.5
2
3.1
2.4
2.7
3.3
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13107635
品番
C6-HMC20S-75
参考基準価格(税別)
¥36,800
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
BIG独自のスリット機構で、エンドミルのヘビーカットからファインカットまで、ハイパワー&高精度にサポート。
質量(kg)
1.7
L
75
L1
44
ΦD
50
把握径(Φmm)
20
適合レンチ
FK45-50L
最低把握長E(mm)
56
最大刃具挿入量H(mm)
66