曜日別特売
C42-12 ストレートコレットC BIG DAISHOWA 13108141

ストレートコレットC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法D(Φmm)42
Φd12
内容量1個注文コード13108141品番C42-12
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

小径のストレートシャンクの刃具を把握する時のスリーブです。

H40~77L189L210Φd12寸法D(Φmm)42適合コレットストッパ:AC32CS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする