曜日別特売
BV419121 定温式感知器1種70℃防水型自己保持 Panasonic(パナソニック) 13108227

定温式感知器1種70℃防水型自己保持

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード13108227品番BV419121
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,700
種別熱感知器、定温式スポット型仕様防水型材質(本体)PC樹脂、(リード線)架橋ポリエチレン、(感熱素子)サーミスタグレー質量(g)87種類特種60℃使用温度範囲(℃)‐10~50定格DC24V・50mA番号(国家検定型式)感第17~4号使用電圧範囲(V)DC15~33作動温度(℃)70(公称)
注意
※P型3級受信機に接続不可です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

火災警報器(火災報知器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする