BV455728 光電式スポット型感知器(蓄積型) Panasonic(パナソニック) 13108333

※サンプル画像 ・ベース付

光電式スポット型感知器(蓄積型)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
種類3種ヘッド
種別熱感知器(3種・差動式スポット型)
内容量1個注文コード13108333品番BV455728
参考基準価格(税別)¥27,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様ベース別売り、蓄積型適合(ベース)BVK4010、BVK4017、BVK4030、BVK4037種別熱感知器(3種・差動式スポット型)材質(本体)ポリカーボネート、(端子)りん青銅板、(種別表示ラベル)ポリエステルフィルム、(防虫網)ポリエステルグレー質量(g)84種類3種ヘッド使用温度範囲(℃)‐10~50定格DC24V・100mA番号(国家検定型式)感第24~33号使用電圧範囲(V)DC15~30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

火災警報器(火災報知器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする