BV4810 感知器ベース Panasonic(パナソニック) 13108403

※サンプル画像 ・ベース付

感知器ベース

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード13108403品番BV4810
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349
仕様2線式、露出型、確認灯なし適合機種パナソニック製熱感知器材質(ボディ)変性ABS樹脂、(端子板)黄銅板、(端子ねじ)黄銅グレー質量(g)39適合サイズ(Φmm)(電線)0.65、0.9、1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

火災警報器(火災報知器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする