曜日別特売
BVR45478 FR光電式スポット型感知器 Panasonic(パナソニック) 13108717

※ベース付

FR光電式スポット型感知器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
種類2種ヘッド
内容量1個注文コード13108717品番BVR45478
販売期限:2026年3月30日まで
参考基準価格(税別)¥28,300販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様自動試験対応適合(ベース)BVR4810、BVR4817、BVR4840、BVR4847種別煙感知器、光電式スポット型材質(本体)ポリカーボネート、(端子)黄銅、(表示ラベル)ポリエステルフィルム、(防虫網)ポリエステルグレー質量(g)74種類2種ヘッド使用温度範囲(℃)‐10~50定格28V・5mA番号(国家検定型式)感第24~2号
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

火災警報器(火災報知器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする