曜日別特売
EFCR2000AX04C クランク 50/34T 165mm 8S ガード付 BB別 SHIMANO(シマノ) 13110634

クランク 50/34T 165mm 8S ガード付 BB別

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1組注文コード13110634品番EFCR2000AX04C
参考基準価格(税別)¥13,324販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様(リア対応スピード)8スピード、(チェーンガード)付き、(対応ボトムブラケット)BB-RS500/RS500-PB、(チェーン)HG-8スピード歯数50×34T寸法(mm)(チェーンライン)43.5タイプ2ピースクランク(4アーム)寸法PCD(mm)110クランク長(mm)165
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする