BIG DAISHOWA
スローアウェイチップ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材種
AC830P
注文コード
13110785
品番
SCMM120408EFMAC830P
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
この商品は
材種・適合ヘッド・内容量
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
各カッタサイズごとに逃げ角、スクイ角を最適にした専用設計。
適合
ノーズ:0.8
被削材
鋼全般
品種
コーティッド超硬P30
材種
AC830P