BIG DAISHOWA
スローアウェイチップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材種
チップ:DS20
注文コード
13110995
品番
ARG801104DS20
参考基準価格(税別)
¥26,700
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
材種・適合ヘッド・内容量
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
各カッタサイズごとに逃げ角、スクイ角を最適にした専用設計。
用途
アルミ用
適合
ノーズ:0.4
切刃長さ(mm)
11
材種
チップ:DS20