BIG DAISHOWA
スローアウェイチップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材種
チップ:ACP300
注文コード
13111038
品番
BRG200808ACP300
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
材種・適合ヘッド・内容量
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
各カッタサイズごとに逃げ角、スクイ角を最適にした専用設計。
用途
鋼用
適合
ノーズ:0.8
シリーズ
FCR型専用
切刃長さ(mm)
8
材種
チップ:ACP300
カッタ径
Φ20