BIG DAISHOWA
スローアウェイチップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材種
チップ:ACP300
注文コード
13111065
品番
BRG321008ACM300F
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
材種・適合ヘッド・内容量
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
各カッタサイズごとに逃げ角、スクイ角を最適にした専用設計。
用途
ステンレス用
適合
ノーズ:0.8
シリーズ
FCR型専用
切刃長さ(mm)
10
材種
チップ:ACP300
カッタ径
Φ32