曜日別特売
CM0302ACM250F スローアウェイチップ BIG DAISHOWA 13111090

スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材種チップ:ACM250F注文コード13111090品番CM0302ACM250F
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

各カッタサイズごとに逃げ角、スクイ角を最適にした専用設計。

用途ステンレス用寸法r(mm)0.2チップサイズ3材種チップ:ACM250F把握径D(Φmm)3.31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする