曜日別特売

フロントホイール QR 650B=27.5インチ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1本注文コード13111133品番EWHMT500FD7
参考基準価格(税別)¥12,272販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様(ローター取付タイプ)センターロック、(リア対応スピード)8-10/MTB11スピード、(軸タイプ) (QR軸長)F:133mm材質クリンチャー、アルミ寸法(mm)(OLD)135タイプリムタイプ寸法リムサイズ/584-24C(650B=27.5)H:21mm、W:29.6mmスポーク数24本アズワン品番64-9601-67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする