曜日別特売

リアホイール 12mmEスルー 650B=27.5インチ OLD:148

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本注文コード13111158品番EWHMT500REBD7
参考基準価格(税別)¥16,103販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様(ローター取付タイプ)センターロック、(軸タイプ)F:15mm E-スルー材質クリンチャー、アルミ寸法(mm)(OLD)100タイプリムタイプ寸法リムサイズ/622-24C(29)H:21mm、W:29.6mmスポーク数24本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする