BIG DAISHOWA
スローアウェイチップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材種
T2500A
適合ヘッド
インサートホルダ:[丸バイト]EB17AJ~40AJ[EWN/EWD用]ENH4~7、ENH6-1J~ENH6-3J、ENH7-1J[EWB用]EBH4~6
注文コード
13111196
品番
TCGT110202ELMT2500A
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
材種・適合ヘッド・内容量
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
各カッタサイズごとに逃げ角、スクイ角を最適にした専用設計。
適合
ノーズ:0.2
被削材
鋼全般・3次元ブレーカ
適合ヘッド
インサートホルダ:[丸バイト]EB17AJ~40AJ[EWN/EWD用]ENH4~7、ENH6-1J~ENH6-3J、ENH7-1J[EWB用]EBH4~6
材種
T2500A