SHIMANO(シマノ)
リアホイール 12mmEスルー 29インチ OLD:148
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
13111203
品番
EWHMT500REBD9
参考基準価格(税別)
¥16,576
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
仕様
(ローター取付タイプ)センターロック 、(軸タイプ)F:15mm E-スルー
材質
クリンチャー、アルミ
寸法(mm)
(OLD)110
タイプ
リムタイプ
寸法
リムサイズ/584-24C(650B=27.5)H:21mm、W:29.6mm
スポーク数
24本