SHIMANO(シマノ)
リアホイール QR 29インチ
商品レビューを投稿する
内容量
1本
注文コード
13111219
品番
EWHMT500RD9C
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥13,408
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
仕様
(ローター取付タイプ)センターロック、(リア対応スピード)8-10/MTB11スピード、(軸タイプ)12mm クイックリリース
材質
クリンチャー、アルミ
寸法(mm)
(OLD)135
タイプ
リムタイプ
寸法
リムサイズ/622-24C(29)H:21mm、W:29.6mm
スポーク数
24本