曜日別特売
CW-02 結ばない靴紐 キャタピワークス 75cm コーコス信岡 13111598

CW-02 結ばない靴紐 キャタピワークス 75cm コーコス信岡 13111598
CW-02 結ばない靴紐 キャタピワークス 75cm コーコス信岡 13111598
CW-02 結ばない靴紐 キャタピワークス 75cm コーコス信岡 13111598

結ばない靴紐 キャタピワークス 75cm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ネイビー
内容量1組注文コード13111598品番CW-02
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

コブが紐穴へはまり、結ばなくてもしっかりホールドするので解けにくく現場でも安心
脱ぎ履き簡単で作業効率UP
ゴムの弾性で足にしっかりフィットするから疲れにくい
長さ75cm

用途
スポーツ全般
登山
建築業
塗装業
引越し業
配送業
介護・医療
子供靴
中高齢者
材質ポリエステル・ゴム・アセテートネイビーサイズF質量(g)14適合穴(mm)紐:4~6縦(cm)75
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

靴関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする