曜日別特売
- 大きくひらくシリコンクックバッグ コジット 13112989

- 大きくひらくシリコンクックバッグ コジット 13112989
- 大きくひらくシリコンクックバッグ コジット 13112989
- 大きくひらくシリコンクックバッグ コジット 13112989

大きくひらくシリコンクックバッグ

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード13112989品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥1,580販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

洗ってくり返し使える シリコンバッグ! サステナブルかつ時短でおいしい料理がつくれる

材質シリコーンゴムクリア容量(L)1寸法(cm)19.5×10×17(チャックを閉じた状態)耐熱温度(℃)200耐冷温度(℃)-20
注意
※最初に使用するときは食器用洗剤等で洗い、水気を切って乾燥させてからご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする