コジット
大きくひらくシリコンクックバッグ
商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
13112998
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
調理・加熱・保存に!しっかり自立でとっても便利!
材質
シリコーンゴム
色
イエロー
容量(L)
1
寸法(cm)
19.5×10×17(チャックを閉じた状態)
耐熱温度(℃)
200
耐冷温度(℃)
-30
注意
※最初に使用するときは食器用洗剤等で洗い、水気を切って乾燥させてからご使用ください。