曜日別特売
- ベジホクちゃんロング・ショート 各4枚入 コジット 13113016

- ベジホクちゃんロング・ショート 各4枚入 コジット 13113016
- ベジホクちゃんロング・ショート 各4枚入 コジット 13113016
- ベジホクちゃんロング・ショート 各4枚入 コジット 13113016
- ベジホクちゃんロング・ショート 各4枚入 コジット 13113016

ベジホクちゃんロング・ショート 各4枚入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード13113016品番-
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

栄養を逃がさず美味しさキープ!生野菜をそのままチンするだけ

材質ポリプロピレン寸法(cm)ロング:13×32、ショート:15×22耐熱温度(℃)110耐冷温度(℃)-20
注意
※電子レンジ専用です。電子レンジ以外のオーブン、直火での使用、鍋などでの煮沸および湯せんには使用しないでください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする