曜日別特売
R-ADK(100V) 電源・整流器 NEWホースライト2 LED用電源・整流器 AKALOOK 13113348

R-ADK(100V) 電源・整流器 NEWホースライト2 LED用電源・整流器 AKALOOK 13113348
R-ADK(100V) 電源・整流器 NEWホースライト2 LED用電源・整流器 AKALOOK 13113348
R-ADK(100V) 電源・整流器 NEWホースライト2 LED用電源・整流器 AKALOOK 13113348
R-ADK(100V) 電源・整流器 NEWホースライト2 LED用電源・整流器 AKALOOK 13113348

NEWホースライト2 LED用電源・整流器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
定格電圧(V)AC100
内容量1本注文コード13113348品番R-ADK(100V) 電源・整流器
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
用途目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい定格電圧(V)AC100全長(m)1.5周波数50/60共用電球の種類LED
注意
※取付け、取り外し、掃除の際は必ず電源を切って下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする