曜日別特売
P5-11 ピュアケースP 大森 13113926

 

P5-11 ピュアケースP 大森 13113926
P5-11 ピュアケースP 大森 13113926
P5-11 ピュアケースP 大森 13113926
P5-11 ピュアケースP 大森 13113926

ピュアケースP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1箱(500枚)注文コード13113926品番P5-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

Pシリーズは、長方形型の形状が特徴です。キャラメルタイプで縦置きでも横置きでも使用可能な優れもの!サイズバリエーションも豊富に取り揃え、商品に合わせてお選び頂けます。

用途透明なケースの為、中身を見せる事ができます。組み立てタイプです。材質PVC寸法(mm)50×40×170透明

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき1,300/税込1,430
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする