曜日別特売
TR13-51 トレジャーボックス50H 大森 13114495

※使用例

TR13-51 トレジャーボックス50H 大森 13114495
TR13-51 トレジャーボックス50H 大森 13114495

トレジャーボックス50H

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1箱(200セット)注文コード13114495品番TR13-51
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

身とフタが分かれているので商品のセットアップや取り出しが簡単です。しっかりとしたギフト感も感じさせてくれます。

用途透明なケースの為、中身を見せる事ができます。組み立てタイプです。材質PVC寸法(mm)130×130×50透明

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき1,300/税込1,430
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする