MK12-7 PVC円筒カールケース 大森 13115159

 

MK12-7 PVC円筒カールケース 大森 13115159
MK12-7 PVC円筒カールケース 大森 13115159

PVC円筒カールケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1箱(100本)
寸法(mm)120Φ×70
内容量1箱(100本)注文コード13115159品番MK12-7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

幅広いサイズ展開で使いやすい定番の円筒型ケースです。形状を生かしてシンプル使いや、ラッピングで華やかさをプラスしてもOK。口元がカールになっているため安全性が高く丈夫になっています。

用途透明なケースの為、中身を見せる事ができます。組み立てタイプです。材質PVC寸法(mm)120Φ×70透明

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,700/税込1,870
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする