曜日別特売
PTT-210 ピュアトルテ 大森 13115676

 

PTT-210 ピュアトルテ 大森 13115676
PTT-210 ピュアトルテ 大森 13115676

ピュアトルテ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
寸法(mm)210×110×105
内容量1箱(100枚)注文コード13115676品番PTT-210
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

透明の取っ手付きのケーキ箱です。

用途透明なケースの為、中身を見せる事ができます。組み立てタイプです。材質PET寸法(mm)210×110×105透明

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする