曜日別特売
73044 デジタル温湿度計 Home A クリアパック シンワ測定 13116304

73044 デジタル温湿度計 Home A クリアパック シンワ測定 13116304
73044 デジタル温湿度計 Home A クリアパック シンワ測定 13116304
73044 デジタル温湿度計 Home A クリアパック シンワ測定 13116304
73044 デジタル温湿度計 Home A クリアパック シンワ測定 13116304

デジタル温湿度計 Home A クリアパック

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
ホワイト
内容量1個注文コード13116304品番73044
参考基準価格(税別)¥1,660販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

正面や斜めの角度からも表示がはっきり見える液晶です。
最高温度・湿度、最低温度・湿度の表示切替ができます。
コンパクトでインテリアに馴染むシンプルなデザインなので場所を選ばずにお使いいただけます。

用途お部屋の温度・湿度管理に。測定範囲温度:‐5~49℃、湿度:30~95%寸法(mm)80×70×20ホワイト質量(g)65(電池含)電源単4乾電池×1本付属品単4乾電池×1本(モニター用)材質ABS樹脂表示最少:温度0.1℃、湿度1%測定精度温度:0~40℃±1℃、それ以外±2.5℃、湿度:40~80%±10%、それ以外±15%測定間隔10秒RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13116304
2023-06-08
用途: 粘度の高い液体を使った実験の温湿度記録
製造業

液晶の文字が角度によって8に見える。バックの文字がもう少し薄くなれば良いと思います。
2個のボタンを縦長にして液晶を広くした方が良いと思います。
若しくは、全体を小さくする。右下がデッドスペースになっているのがもったいない。
背面にマグネットをつけて、鉄板などに貼れるようにしてほしい。

2023-06-12
用途: 作業室
ドッグサロン シャングリ・ラサービス業

シンプルでとても良かったのですが
精度がイマイチ。。。
他社のと三つおいて確認しましたが湿度10パー低く、温度も1度低く表示されるので記載の誤差の範囲とはいえこれでは使えない。

対象商品 : 13116304
2023-03-04
用途: 作業場の温度湿度管理に使用
日高農機販売

コスパに優れており素晴らしい商品であり 視認性も良好です。

対象商品 : 13116304
2022-05-04
用途: 家庭用

室温と湿度のみ。必要にして十分な情報だけ、表示してほしかったのでこれを選びました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする