AGRADE
AGRADE 150 長袖インナーツナギ服
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
サイズ
M
M
L
LL
3L
ウエスト(cm)
92
92
96
100
104
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
13116340
品番
AG013-M
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
日本製生地を使用しています。
用途
秋冬用の作業インナーとして!
仕様
前面コイルファスナー、サイドコイルファスナー
種別
長袖つなぎ
色
ネイビー
サイズ
M
タイプ
長袖
混率(%)
(表裏/中綿)ポリエステル100
股下(cm)
68
ウエスト(cm)
92
背丈(cm)
44
肩幅(cm)
38
バスト(cm)
100
適応身長(cm)
165~170(参考)