AG013-3L AGRADE 150 長袖インナーツナギ服 AGRADE 13116367

AG013-3L AGRADE 150 長袖インナーツナギ服 AGRADE 13116367
AG013-3L AGRADE 150 長袖インナーツナギ服 AGRADE 13116367
AG013-3L AGRADE 150 長袖インナーツナギ服 AGRADE 13116367
AG013-3L AGRADE 150 長袖インナーツナギ服 AGRADE 13116367
AG013-3L AGRADE 150 長袖インナーツナギ服 AGRADE 13116367
AG013-3L AGRADE 150 長袖インナーツナギ服 AGRADE 13116367
AG013-3L AGRADE 150 長袖インナーツナギ服 AGRADE 13116367

AGRADE 150 長袖インナーツナギ服

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ3L
ウエスト(cm)104
内容量1着注文コード13116367品番AG013-3L
参考基準価格(税別)¥12,300販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

日本製生地を使用しています。

用途秋冬用の作業インナーとして!仕様前面コイルファスナー、サイドコイルファスナー種別長袖つなぎネイビーサイズ3Lタイプ長袖混率(%)(表裏/中綿)ポリエステル100股下(cm)74ウエスト(cm)104背丈(cm)50肩幅(cm)42バスト(cm)112適応身長(cm)180~185(参考)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする