曜日別特売
HOAC4-A+A-4 Oリング用アリ溝カッター 4枚刃 EIKO(栄工舎) 13116540

Oリング用アリ溝カッター 4枚刃

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本外径(Φmm)7.88呼び番号309~395注文コード13116540品番HOAC4-A+A-4
参考基準価格(税別)¥44,700販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

アリ溝角24° 右刃右ネジレ15° 4枚刃

用途Oリングアリ溝加工材質粉末ハイス全長(mm)60刃長(mm)4.5外径(Φmm)7.88表面処理TiAlNシャンク径(mm)8呼び番号309~395適合Oリング加圧用 AS568A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする