曜日別特売
PW7602 PW ベーシックサンダル PW7602 pure walker (ピュアウォーカー) 13116566

PW ベーシックサンダル PW7602

(1件のレビュー)
取扱い終了
ブラック
サイズM
内容量1足注文コード13116566品番PW7602
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,500

良質ベーシックな性能を突き詰めました。縫製が丁寧だから長持ち・足がスッキリキレイに見えるフォルム・疲れにくいやわらかスポンジインソール

用途働く女性のオフィースサンダル及びナースサンダルとしてブラックサイズM材質アッパー:合成皮革、ソール:合成底標準質量(g/片足)160足幅2Eヒール(cm)約4.0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13116566PW7602588812087602PW7602 BASIC ナースシューズ 7602 pure walker (ピュアウォーカー) 58881208BASIC ナースシューズ 7602pure walker (ピュアウォーカー)1足
2,398
税込2,638
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-06-15
用途: 事務のお仕事で毎日履いています。
不動産業

事務仕事で毎日愛用しています。他に安いものもありますが、このピュアウォーカというブランドが一番長持ちするので結局は安上がりかなと思っていつもこれです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする