曜日別特売
TUB-NS5N-BL2-M 墜落制止用器具用 胴ベルト TUB-NS5N ツヨロン(藤井電工) 13117049

墜落制止用器具用 胴ベルト TUB-NS5N

(3件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個長さ(mm)1200注文コード13117049品番TUB-NS5N-BL2-M
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
サイズM長さ(mm)1200RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-20
用途: 現場作業
建設業・工事業

ベルト幅が45mmのタイプがあれば嬉しいです
40310044 WP-FC-110-BL5-M-JAN-BP のベルト長さが足りない従業員が居るため、45mm×1400mmが欲しいです

対象商品 : 42006135
2022-02-03
用途: 受電設備点検
電気・ガス・熱供給・水道業

間違って、黄色を購入してしまった。派手な色なので使えない。

対象商品 : 42006196
2020-04-13
用途: 発電所の機械メンテナンス時に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

作業服の中にセーター等を、着ると短かったのですがLサイズにしたので
余裕をもって、装着できました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする