BDC+17.5 裏ザグリカッター 深穴用 EIKO(栄工舎) 13117224

裏ザグリカッター 深穴用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃径(Φmm)17.5
17.5
8
9
9.5
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
内容量1本注文コード13117224品番BDC+17.5
参考基準価格(税別)¥18,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

カッター/ガイドホルダー脱着式

用途深穴用裏ザグリ材質コバルトハイス刃数3穴径(Φmm)8刃径(Φmm)17.5適合ホルダガイド:軸径8(7.9)外径公差(mm)+0.05/0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする