曜日別特売
PW8501 PW クッションサンダル PW8501 pure walker (ピュアウォーカー) 13117327

PW クッションサンダル PW8501

(1件のレビュー)
9日以内出荷9日以内出荷とは
ホワイト
サイズS
内容量1足注文コード13117327品番PW8501
参考基準価格(税別)¥6,490販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

履き心地バツグンのスニーカーソールのサンダルなのでスニーカーと同じだからアクティブに動けます。

用途ナースサンダル・オフィースサンダルとしてホワイトサイズS材質アッパー:合成皮革、ソール:合成底標準質量(g/片足)190足幅2Eヒール(cm)約4.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13117345
2019-02-16
用途: クリニックに勤務してるので、仕事に使用。
医療法人岡田内科小児科医院医療・福祉・介護関連業

足にとてもフィットして、今迄使用していたサンダルに比べ疲れません。
値段は高めですが、一度履くと他のサンダル履く気にならない位快適です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする