pure walker (ピュアウォーカー)
PW 1本ラインサンダル PW8511
(1件のレビュー)
色
ブラック
ブラック
ホワイト
サイズ
L
M
L
LL
S
全8種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
13117625
品番
PW8511
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥5,940
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
履き心地バツグンのスニーカーソールのサンダルなのでスニーカーと同じだからアクティブに動けます。
用途
ナースサンダル・オフィースサンダルとして
色
ブラック
サイズ
L
材質
アッパー:合成皮革、ソール:合成底
標準質量(g/片足)
180
足幅
2E
ヒール(cm)
約4.0