※商品イメージ画像。色味はイメージのため異なる場合があります。(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個色035グラファイトグレー注文コード13117715品番BUTK-75-035
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥5,388販売価格(税別)
北欧でトップシェアを誇るスチール製雨樋。
アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。
耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。
スチールには亜鉛メッキ処理をしているため、錆に非常に強いです。
また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。
本コネクターは、排水トラップSLSと一緒に使用します。竪樋に通し、排水トラップSLSに被せるように設置します。メンテナンス時に取り外し可能です。