曜日別特売
MRT-ZM スチール製雨樋 配管コネクターMRT スウェーデン製 シマブン 13117785

※商品イメージ画像。色味はイメージのため異なる場合があります。(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MRT-ZM スチール製雨樋 配管コネクターMRT スウェーデン製 シマブン 13117785
MRT-ZM スチール製雨樋 配管コネクターMRT スウェーデン製 シマブン 13117785
MRT-ZM スチール製雨樋 配管コネクターMRT スウェーデン製 シマブン 13117785
MRT-ZM スチール製雨樋 配管コネクターMRT スウェーデン製 シマブン 13117785
MRT-ZM スチール製雨樋 配管コネクターMRT スウェーデン製 シマブン 13117785

スチール製雨樋 配管コネクターMRT スウェーデン製

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送11日以内出荷とは
ZM310鉄素地
内容量1個注文コード13117785品番MRT-ZM
参考基準価格(税別)¥1,320販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

北欧でトップシェアを誇る雨樋。
アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。
耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。
また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。
本製品は、雨樋と配管の太さを合わせるために、排水トラップSLSの下に設置するコネクターです。

用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど材質ポリエチレン質量(kg)0.1ZM310鉄素地下部寸法(mm)79上部寸法(mm)105
注意
※本製品を使用する場合、接続する配管の太さは85mmです。
※樹脂製のため、劣化します。劣化し、壊れた場合は、交換してください。
※故意にぶつかったり、傷つけないでください。
※個人宅配送が不可となります。法人様名、企業様名をご明記をお願いいたします。
※配送先に4t車が進入可能でない場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする