TANK-NAVY 雨水タンク(navy ネイビー) シマブン 13118056

※商品イメージ画像。色味はイメージのため異なる場合があります。(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TANK-NAVY 雨水タンク(navy ネイビー) シマブン 13118056
TANK-NAVY 雨水タンク(navy ネイビー) シマブン 13118056
TANK-NAVY 雨水タンク(navy ネイビー) シマブン 13118056
TANK-NAVY 雨水タンク(navy ネイビー) シマブン 13118056

雨水タンク(navy ネイビー)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送11日以内出荷とは
内容量1個注文コード13118056品番TANK-NAVY
参考基準価格(税別)¥55,000販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

雨樋直結型の雨水タンクです。
容量は約200Lで、ガーデニングやちょっとした水洗いに使用できます。
専用の管で竪樋からつなぎ、一定の水位を越えると入らなくなるので、溢れることはありません。
葉っぱを除去するフィルターも管に付属しているため、タンクの中のごみ取りを心配する必要はありません。
タンクの蓋の上は、受けになっているので、そこに植物を植え、エクステリアの一部として見せることも可能です。
樹脂製のため、台風や強風の時には、中身を空にすることで、動かせます。

用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど材質樹脂質量(kg)11ネイビー高さ(mm)1200下部寸法(mm)400上部寸法(mm)580
注意
※定期的に水を流し、中の水を入れ替えてください。
※日に当たって溜まった水が温かくならないように、タンクは日陰に置いてください。
※管が絡まないように設置してください。
※物を当てるなど、乱雑に扱わないでください。
※個人宅配送が不可となります。法人様名、企業様名をご明記をお願いいたします。
※配送先に4t車が進入可能でない場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする